カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • 空圧用サイレンサ(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,300)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • TRUSCO(12)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • ParkerTAIYO(10)
  • AirTAC(8)
  • 千代田通商(5)
  • 日本精器(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • MAZDA(マツダ)(1,070)
  • トヨタ(789)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(601)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(311)
  • MAD MAX(マッドマックス)(248)
  • スバル(232)
  • ミツビシ(190)
  • 三菱ふそう(187)
  • RS PRO(177)
接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(9)
  • 3/8(8)
  • 1/2(7)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • M5(3)
接続口
  • G(1)
  • M(2)
  • NPT(1)
  • R(8)
  • その他(1)
消音効果(dB)
  • 20(8)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 40(1)
有効断面積(mm<sup>2</sup>)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 30(5)
  • 36(3)
  • 48(3)
  • 61(3)
  • 75(2)
  • 160(2)
  • 210(2)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 500(2)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 樹脂(10)
  • 金属(6)
その他・樹脂・金属
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消音器」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
43,675税込48,043
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKDサイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-WCKD
3,089税込3,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDSMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
835税込919
1個
当日出荷
接続口Rねじの種類R接続方式R
SLシリーズ サイレンサ CKDSLシリーズ サイレンサCKD
405税込446
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
接続口R種別部品ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプCKD
633税込696
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプCKD
669税込736
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプCKD(2件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ CKDSLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプCKD
3,438税込3,782
1個
翌々日出荷
接続口M材質(本体)銅合金ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDFMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
799税込879
1袋(2個)
15日以内出荷
接続口M接続口径M5材質(本体)黄銅有効断面積(mm2)4接続方式M消音効果(dB)20以上
ABPシリーズ エアブースタ CKDABPシリーズ エアブースタCKD(1件のレビュー)
74,263税込81,689
1個
当日出荷から15日以内出荷
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
サイレンサ SLシリーズ CKDサイレンサ SLシリーズCKD
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら