高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85
ねじの種類Rc
質量(kg)470
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮清浄空気
空気消費量(L/minANR)5以下
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)250
最高使用圧力(MPa)1
感度フルスパンの0.1%以内
使用流体圧縮清浄空気
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
関連キーワード