13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
1個
7,728 税込8,501
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
1個
6,152 税込6,767
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)5以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
7,263 税込7,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流磁界専用のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別交流磁界用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:SCS用
1個
7,687 税込8,456
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)5以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
4,823 税込5,305
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別交流磁界用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(mA)1.0以下 出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー) 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
1個
9,840 税込10,824
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
8,768 税込9,645
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)6以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
6,519 税込7,171
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別小形耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)
1個
8,608 税込9,469
31日以内出荷

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別切削油用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時) 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2
1個
6,519 税込7,171
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)