「空気用 コック」の検索結果

124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向標準流れ(左→右) 水滴分離効率(%)99
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルクローズ形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)




オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD CADデータあり
1個ほか
6,246 税込6,871
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
10,625 税込11,688
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (504種類の商品があります)






エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKD CADデータあり
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


関連カテゴリ