579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱用シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐熱用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 漏れ電流(mA)0 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
1個
4,388 税込4,827
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動・耐熱形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください) 寸法DAM12 周囲温度(℃)5~120 ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
164,805 税込181,286
6日以内出荷








1個
32,910 税込36,201
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
22,038 税込24,242
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
54,561 税込60,017
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
54,691 税込60,160
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
42,808 税込47,089
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
29,462 税込32,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
32,910 税込36,201
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
21,962 税込24,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
54,691 税込60,160
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
43,695 税込48,065
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)











1個
29,462 税込32,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
21,901 税込24,091
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
54,691 税込60,160
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
24,013 税込26,414
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)