「蒸気 サイレンサ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
関連キーワード