カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(40)
- アソー(142)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- エスコ(117)
- SK11(90)
- U-TOOLS (埼玉精機)(59)
- 井筒製作所(58)
- ニッタ(54)
- OSG(オーエスジー)(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 東空販売(39)
- FYH(日本ピローブロック)(37)
- ハイロック(37)
- 第一計器(34)
- 日産ネジ(31)
- TRUSCO(30)
- 日東工器(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「1/4pt」の検索結果
特価

フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥9,091~税込¥10,000~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,766~税込¥6,343~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥2,254~税込¥2,479~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥6,609~税込¥7,270~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ
CKD(5件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ周囲温度および使用流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型
CKD(12件のレビュー)¥2,567~税込¥2,824~1個当日出荷リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。全長(mm)84タイプリリーフ機構付最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,962~税込¥5,458~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
ルブリケータ
CKD¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥15,350~税込¥16,885~1個当日出荷から28日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥2,987税込¥3,2861個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85