カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(20)
  • SMC(5,297)
  • Panasonic(パナソニック)(931)
  • MAZDA(マツダ)(293)
  • 三木プーリ(257)
  • ニッセイ(227)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(218)
  • ParkerTAIYO(214)
  • ニッサン(213)
  • RS PRO(202)
  • KEMET(197)
  • Festo(164)
  • YAGEO(140)
  • イマダ(126)
  • エスコ(119)
  • StarTech.com(115)
  • omron(オムロン)(105)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • VISHAY(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100n」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)CKD
813税込894
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
343,000税込377,300
1個
当日出荷から50日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,688税込1,857
1個
当日出荷から28日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-5~)CKD
8,413税込9,254
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-4~)CKD
7,175税込7,893
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-2~)CKD
5,113税込5,624
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)CKD(1件のレビュー)
5,988税込6,587
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKDセルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-TシリーズCKD
164,805税込181,286
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動・耐熱形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法DAM12周囲温度(℃)5~120ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TF~)CKD
29,550税込32,505
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
46,400税込51,040特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKDセルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズCKD
135,714税込149,285
1個
8日以内出荷
寸法A(mm)45寸法B(mm)41寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法BD(mm)17.5寸法BE(mm)132寸法BF(mm)101寸法BG(mm)66寸法BH(mm)51寸法C(mm)43寸法D(mm)28寸法FE(mm)220.5寸法G(mm)36寸法J(mm)51寸法K(mm)118寸法KK(mm)M26×1.5寸法L(mm)66~69寸法LL(mm)312.5寸法MM(mm)30寸法N(mm)4寸法Q(mm)18寸法T(mm)16寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TK(mm)65.5寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205寸法V(mm)26寸法WF(mm)48寸法X(mm)409.5寸法Y(mm)M16深さ13チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)700最大ストローク(mm)800作動方式複動形付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)形式ヘッド側トラニオン形クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1給油不可寸法DAM12周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法FFRc3/8寸法FGM16
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
12,238税込13,462
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVN2-TC~)CKD
32,325税込35,558
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~)CKD
10,038税込11,042
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)CKD
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
1,363税込1,499
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16) CKD電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR-16)CKD
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにモータ種類□20 ステッピングモータエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02駆動方式ボールねじ(Φ6)+ベルト
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
11,488税込12,637
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
11,488税込12,637
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
6,588税込7,247特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-TF~)CKD(1件のレビュー)
29,550税込32,505
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
73,138税込80,452
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)CKD
9,763税込10,739
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
1,963税込2,159
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
7,250税込7,975特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)CKD
34,575税込38,033
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-FA~)CKD
27,775税込30,553
1個
6日以内出荷から8日以内出荷