種別部品
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
ポート数5
ポート数5
弁構造直動式ポペット構造
ポート数5
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
ポート数5
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
弁構造直動式ポペット構造
ポート数5
作動方式直動式
ポート数3
ねじの種類Rc
ポート数5
ポート数5
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)
使用流体蒸気・空気・水・灯油・油
流体温度(℃)5~181
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
質量(kg)1
使用圧力範囲(MPa)0~5
使用流体空気・低真空・水・灯油・油
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
ポート数2
作動方式パイロット式
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ