種別部品
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数5
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
タイプスライダタイプ
最大可搬質量(水平)(kg)150
最大可搬質量(垂直)(kg)45
最高速度(mm/s)500
送りねじリード(mm)10
繰返し精度(mm)±0.02
ブレーキブレーキなし
押し当て力(N)1050
寸法(幅W×高さH)(mm)220×122
モーター取付方法外部直取付
モーター(W)750
シリンダ内径(Φmm)100
関連キーワード