13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)



蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)28 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,950 税込21,945
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)16 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,500 税込18,150
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
用途蒸気のON/OFF用に 接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)23 使用流体蒸気 流体温度(℃)5~180(凍結のないこと) 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスクラス180(H) 取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 周囲温度(℃)-10~60 作動圧力差範囲(MPa)0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,413 税込19,154
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)