カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(825)
  • FA担当者のオススメ新商品(191)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(13)
  • 三木プーリ(2,413)
  • SMC(2,008)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,160)
  • BIGM(丸山製作所)(330)
  • MAZDA(マツダ)(237)
  • (188)
  • エスコ(169)
  • omron(オムロン)(118)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(99)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • サンワサプライ(70)
  • ホンダ(70)
  • トヨタ(69)
  • ParkerTAIYO(63)
  • Festo(63)
  • ヤマト産業(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(343)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-03」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)CKD
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~)CKD
3,675税込4,043
1個
8日以内出荷
種別部品
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~)CKD
2,638税込2,902
1個
8日以内出荷
種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~)CKD
2,195税込2,415
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3H~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3H~)CKD
3,413税込3,754
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~)CKD
3,305税込3,636
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~)CKD
3,775税込4,153
1個
8日以内出荷
種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1H3~)CKD
4,150税込4,565
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~)CKD
3,388税込3,727
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~)CKD
1,975税込2,173
1個
8日以内出荷
種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
4,450税込4,895特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
7,689税込8,458特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
7,440税込8,184特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
6,013税込6,614
1個
当日出荷から24日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,738税込15,112
1個
当日出荷から27日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
23,980税込26,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
3,475税込3,823
1個
当日出荷から50日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
8,307税込9,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
3,176税込3,494
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
7,253税込7,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
6,598税込7,258
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
18,684税込20,552
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
24,413税込26,854特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
14,234税込15,657
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
32,900税込36,190特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
7,136税込7,850
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,388税込4,827
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,642税込9,506
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKDSCPD3シリーズ ペンシルシリンダCKD
9,438税込10,382
1個
当日出荷から19日以内出荷
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
5,506税込6,057
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,950税込2,145
1個
当日出荷から28日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
10,588税込11,647特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
17,513税込19,264特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
関連キーワード
...
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03