材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
ポート数5
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ポート数5
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法ダイレクト
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)30mAにて0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
ポート数5
チューブ内径(Φmm)25
ポート数5
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。
色エンドキャップ:赤
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)0.0055
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.3
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW~120kW
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(mA)0.05以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
チューブ内径(Φmm)40
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
チューブ内径(Φmm)16
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013P
ろ過度(μm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
種別部品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ