カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(69)
- ALBA(アルバ)(27)
- brembo(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- AFAM(アファム)(12)
- ホンダ(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- 東洋技研(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- Vesrah(5)
- スリーアールソリューション(5)
- Avail(アベイル)(5)
- イスカル(4)
- バートル(4)
- フジトク(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「3r-90」の検索結果

スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥29,307~税込¥32,238~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ
CKD¥42,787~税込¥47,066~1本4日以内出荷から11日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)