カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(43)
  • SMC(18,377)
  • MAZDA(マツダ)(3,293)
  • Panasonic(パナソニック)(1,847)
  • ホンダ(1,675)
  • ニッサン(1,664)
  • RS PRO(1,528)
  • BIGM(丸山製作所)(1,025)
  • SIEMENS(905)
  • VISHAY(902)
  • onsemi(868)
  • エスコ(814)
  • STMicro(562)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • 三菱電機(520)
  • YAMAHA(ヤマハ)(505)
  • omron(オムロン)(454)
  • シュナイダーエレクトリック(436)
  • DiodesZetex(416)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v」の検索結果

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3V3~)CKD
3,388税込3,727
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3V~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3V~)CKD
3,413税込3,754
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3V~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3V~)CKD
3,100税込3,410
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,638税込2,902
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)CKD
8,307税込9,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
7,253税込7,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKDスーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形CKD
6,147税込6,762
1本
当日出荷から18日以内出荷
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
9,667税込10,634
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
7,853税込8,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
7,813税込8,594
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDコネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
4,725税込5,198
1個
5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
リニアスライドハンド 複動形 LSH CKDリニアスライドハンド 複動形 LSHCKD
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8V3~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5V3~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2V3~)CKD
3,288税込3,617
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
7,998税込8,798特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0V3~)CKD
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8CKD
31,547税込34,702
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6CKD
27,907税込30,698
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm)14寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法F(mm)13.5寸法G(mm)10.5寸法H(mm)24寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法K(mm)9寸法L(mm)M3深さ3寸法RD(mm)15チューブ内径(Φmm)6ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1V3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1V3~)CKD
4,150税込4,565
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
10,507税込11,558
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
偏平シリンダー CKD偏平シリンダーCKD
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形(スイッチ付)
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
3,014税込3,315
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~CKD
35,507税込39,058
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
寸法E(mm)1寸法G(mm)13寸法I(mm)M5深さ4寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)CKD
7,853税込8,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKDリニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~CKD
39,347税込43,282
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
寸法A(mm)20.5寸法E(mm)2.5寸法G(mm)19寸法I(mm)Rc1/8寸法L(mm)M5深さ4作動方式復動形クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)CKD(1件のレビュー)
7,253税込7,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-32~)CKD
8,307税込9,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32 CKDガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-32CKD
33,267税込36,594
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え200以下:40.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)20寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類すべり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12CKD
22,587税込24,846
1本
4日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受
...