カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(221)
- KANA(片山チエン)(114)
- イスカル(69)
- 大阪魂(41)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- MAZDA(マツダ)(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- タンガロイ(18)
- omron(オムロン)(16)
- MICROCHIP(13)
- 渡辺電機工業(13)
- ケナメタル(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- エバオン(10)
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(8)
- 三興製作所[スプロケット](8)
- M5Stack(8)
- ブランドをもっと見る
「4d-32」の検索結果

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥51,595~税込¥56,755~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥123,875税込¥136,2631個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥95,150~税込¥104,665~1個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動