カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(63)
- 理研計器(12)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- TRUSCO(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Festo(4)
- KTC(3)
- 奥岡製作所(3)
- KSフィルター(3)
- SAMTEC(3)
- ATEN(3)
- Pico Technology(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日研工作所(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
「4d-p10」の検索結果

ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)
CKD¥150,975~税込¥166,073~1台33日以内出荷から85日以内出荷設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)