「4f4」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
種別サブレート配管タイプ
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)32
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
ポート数5
ポート数5
1個
¥14,162
税込¥15,578
当日出荷
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
種別部品
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数2
作動方式直動式
ねじの種類Rc
ポート数5
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数5
ポート数5
種別部品
材質(本体)特殊ニトリルゴム
1袋(5個)
¥835
税込¥919
当日出荷
ポート数5
ポート数5
種別部品
部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)
エレメント(μm)0.3
1個
¥3,641
税込¥4,005
当日出荷
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
接続口径Rp1/4
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
ポート数5
使用流体圧縮空気
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
ポート数5
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
関連キーワード
1
2
3
4
次へ