3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ 弁仕様パイロット式スプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)47 使用圧力(MPa)0.10-1.0 位置数2 配線接続DIN端子箱 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
19,818 税込21,800
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

関連キーワード