カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(381)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(23)
  • SMC(7,263)
  • エスコ(355)
  • RS PRO(352)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • MAZDA(マツダ)(285)
  • コガネイ(238)
  • アズワン(178)
  • omron(オムロン)(116)
  • ニッセイ(106)
  • Igus(イグス)(97)
  • MURATA(村田製作所)(93)
  • KYOCERA AVX(93)
  • YAGEO(70)
  • LITTELFUSE(65)
  • HARWIN(64)
  • ParkerTAIYO(59)
  • SAMTEC(56)
  • Festo(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50M2」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
43,450税込47,795
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-4~)CKD
18,188税込20,007
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~)CKD
13,788税込15,167
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-6~)CKD
25,100税込27,610
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~)CKD
22,350税込24,585
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~)CKD
15,575税込17,133
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-4~)CKD
22,038税込24,242
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~)CKD
17,363税込19,099
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
36,063税込39,669
1個
当日出荷から50日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-6~)CKD
33,875税込37,263
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~)CKD
18,913税込20,804
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~)CKD
20,700税込22,770
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)CKD
31,075税込34,183
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~)CKD
20,800税込22,880
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
123,663税込136,029
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
SRMシリーズ ブレーキ付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRMシリーズ ブレーキ付 スーパーロッドレスシリンダCKD
108,050税込118,855
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
45,238税込49,762
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷から6日以内出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB RシリーズCKD
5,950税込6,545特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
ポート数5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
14,425税込15,868
1個
当日出荷から24日以内出荷
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
5,350税込5,885特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズCKD(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズCKD(2件のレビュー)
19,818税込21,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
13,165税込14,482
1個
当日出荷から27日以内出荷
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKDパイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数4有効断面積(mm2)4種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
20,013税込22,014
1個
当日出荷から28日以内出荷
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,298税込6,928
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
18,713税込20,584
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)CKD(1件のレビュー)
8,100税込8,910特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズCKD(1件のレビュー)
14,070税込15,477
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
4,175税込4,593
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
619税込681
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
54,088税込59,497
1個
当日出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形