20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
18,563 税込20,419
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)





STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
16,450 税込18,095
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6 CKD CADデータあり
アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現
寸法A(mm)14 寸法B(mm)19.9 寸法C(mm)11 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法F(mm)13.5 寸法G(mm)10.5 寸法H(mm)24 寸法I(mm)M3深さ3 寸法J(mm)21 寸法K(mm)9 寸法L(mm)M3深さ3 寸法RD(mm)15 チューブ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.025
1本
33,467 税込36,814
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKD CADデータあり
1個
33,074 税込36,381
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
33,475 税込36,823
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)




LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-R~) CKD CADデータあり
1個
41,568 税込45,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


関連カテゴリ