ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。
- 用途
- 圧縮空気への微細オイルミスト供給に
- 温度(℃)
- 周囲温度・流体:5~60
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 圧縮空気
- 材質(ボウル)
- ナイロンボウル
- 耐圧力(MPa)
- 1.5
- 使用油
- タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)※アジャスティングドームの材質はナイロン樹脂です。
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
全79種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
貯油量(cm3)
ドレン排出
空圧補器 の新着商品
カテゴリ































