ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル

ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル - CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル - CKD

微細オイルミストを供給します。
オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。
さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。
ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。
二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。
標準でノンパープル仕様(P6)です。

用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動コック付
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向
逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最少滴下流量は一次側圧0.5MPa入口空気温度20℃において毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。(ドライフォグ用としては使えません。)
※油滴下調整は、0.5N・m以下で調整してください。
全24種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
貯油量(cm3)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ねじの種類
貯油量(cm3)
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73669885L1000-6-W-CX1Rc1/80.1配管:Rcねじ20MPa表示
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
73669901L1000-6N-W-CX1NPT1/80.1配管:NPTねじ20psi表示
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669910L1000-8N-W-CX1NPT1/40.1配管:NPTねじ20psi表示
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669919L1000-6G-W-CX1G1/80.1配管:Gねじ20bar表示
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669928L1000-8G-W-CX1G1/40.1配管:Gねじ20bar表示
¥3,980
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669937L4000-8-W-CX1Rc1/40.45配管:Rcねじ170MPa表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
73669946L4000-10-W-CX1Rc3/80.45配管:Rcねじ170MPa表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
73669955L4000-15-W-CX1Rc1/20.45配管:Rcねじ170MPa表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
73669971L4000-8N-W-CX1NPT1/40.45配管:NPTねじ170psi表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669980L4000-10N-W-CX1NPT3/80.45配管:NPTねじ170psi表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669989L4000-15N-W-CX1NPT1/20.45配管:NPTねじ170psi表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73669998L4000-8G-W-CX1G1/40.45配管:Gねじ170bar表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670007L4000-10G-W-CX1G3/80.45配管:Gねじ170bar表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670016L4000-15G-W-CX1G1/20.45配管:Gねじ170bar表示
¥6,130
¥5,498
¥6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670025L3000-8N-W-CX1NPT1/40.28配管:NPTねじ85psi表示
¥4,990
¥4,498
¥4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670041L3000-10N-W-CX1NPT3/80.28配管:NPTねじ85psi表示
¥4,990
¥4,498
¥4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670050L3000-8G-W-CX1G1/40.28配管:Gねじ85bar表示
¥4,990
¥4,498
¥4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670059L3000-10G-W-CX1G3/80.28配管:Gねじ85bar表示
¥4,990
¥4,498
¥4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670068L8000-20-W-CX1Rc3/41.4配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
73670077L8000-25-W-CX1Rc11.4配管:Rcねじ170(MAX360)MPa表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73670086L8000-20N-W-CX1NPT3/41.4配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670095L8000-25N-W-CX1NPT11.4配管:NPTねじ170(MAX360)psi表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670111L8000-20G-W-CX1G3/41.4配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
73670120L8000-25G-W-CX1G11.4配管:Gねじ170(MAX360)bar表示
¥12,860
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする