カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- KITO(キトー)(255)
- brembo(56)
- エレコム(42)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- SUS(エスユーエス)(33)
- アルトコーポレーション(28)
- PISCO(ピスコ)(25)
- ラスタバナナ(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- ラムマウント(20)
- AFAM(アファム)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- KTC(17)
- オーム電機(16)
- 千代田通商(14)
- イスカル(13)
- ブランドをもっと見る
「8-s6」の検索結果

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
CKD¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥699~税込¥769~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥53,088税込¥58,3971個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル