カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,557)
- IKO(日本トムソン)(284)
- MAZDA(マツダ)(1,463)
- MICROCHIP(385)
- Panasonic(パナソニック)(1,245)
- SMC(5,114)
- YAMAHA(ヤマハ)(648)
- イスカル(291)
- イトーキ(371)
- エスコ(1,277)
- オカムラ(岡村製作所)(616)
- トヨタ(631)
- ニッサン(1,029)
- ノーブランド(339)
- ホンダ(798)
- マキテック(271)
- メディアカバーマーケット(365)
- 新日軽(LIXIL)(352)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121税込¥13,3331個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥11,180税込¥12,2981個当日出荷仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
ルブリケータ
CKD¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形
CKD(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)
CKD¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状C型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥2,798,000~税込¥3,077,800~1個3日以内出荷から96日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥15,063税込¥16,5691台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら