カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ベン(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- Sonix(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「CKD AP」の検索結果

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥41,938~税込¥46,132~1個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥63,250~税込¥69,575~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥46,475~税込¥51,123~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥66,550~税込¥73,205~1個8日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328~税込¥14,661~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,900~税込¥47,190~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥38,500~税込¥42,350~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥9,114~税込¥10,025~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(2件のレビュー)¥11,261~税込¥12,387~1個当日出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥4,788税込¥5,2671個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS
CKD(2件のレビュー)¥5,273~税込¥5,800~1個当日出荷種々の汎用取付に対応する単体仕様保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)