11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
6,593 税込7,252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AB42-02-7-AC100V 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径(Rc)1/4 定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.50 消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7 材質(シール)ニトリルゴム 有効断面積(mm2)21.1 コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1) オリフィス(mm)7.0 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15 取付姿勢自在 皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60 Cv値1.0
1個
14,231 税込15,654
当日出荷


UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD CADデータあり
1個
53,013 税込58,314
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)