カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(28)
  • メディアカバーマーケット(1,511)
  • MAZDA(マツダ)(1,316)
  • SMC(1,035)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • エスコ(400)
  • ホンダ(370)
  • Festo(311)
  • スズキ(306)
  • YAMAHA(ヤマハ)(216)
  • BMW(186)
  • イマオコーポレーション(173)
  • スバル(163)
  • TRUSCO(150)
  • 椿本チエイン(143)
  • リスパック(120)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G14」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売りCKD
339税込373
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKDニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)CKD
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状Y形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ターンエルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKDニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプCKD
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
24,863税込27,349
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形) CKDニュージョイントGW(継手)/(テトラ形)CKD
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状テトラ形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKDニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)CKD
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)CKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形) CKDニュージョイントGW(継手)/(二重Y形)CKD
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)3.2形状二重Y形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKDMXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁CKD(1件のレビュー)
22,688税込24,957
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)CKD
3,638税込4,002
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)CKD
3,638税込4,002
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~)CKD
75,725税込83,298
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~)CKD
44,375税込48,813
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形