カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(25)
  • SMC(3,938)
  • MAZDA(マツダ)(874)
  • スズキ(677)
  • BIGM(丸山製作所)(457)
  • エスコ(276)
  • ホンダ(237)
  • メディアカバーマーケット(210)
  • コガネイ(134)
  • TRUSCO(128)
  • ニッサン(109)
  • Festo(108)
  • イマオコーポレーション(104)
  • BMW(97)
  • スバル(70)
  • 三桂製作所(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • CAPTAIN STAG(67)
  • IKO(日本トムソン)(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G32」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~)CKD
2,091税込2,300
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
5,266税込5,793
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
20,538税込22,592
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)CKD
3,100税込3,410
1個
当日出荷から13日以内出荷
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
8,713税込9,584
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32CK~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32CK~)CKD
2,200税込2,420
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKDSRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダCKD
12,425税込13,668
1個
8日以内出荷から101日以内出荷
作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~)CKD
3,179税込3,497
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~)CKD
3,700税込4,070
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
10,200税込11,220
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
42,375税込46,613
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~)CKD
49,100税込54,010
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~)CKD
3,100税込3,410
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~)CKD
55,513税込61,064
1個
8日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
AG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
800税込880
1個
8日以内出荷
作動方式直動式
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~)CKD
72,875税込80,163
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)CKD
3,525税込3,878
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-32DK~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-32DK~)CKD
1,650税込1,815
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-32BK~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-32BK~)CKD
1,650税込1,815
1個
23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
22,500税込24,750
1個
当日出荷から50日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
20,400税込22,440特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売りCKD
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
32,150税込35,365
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
16,588税込18,247特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
15,025税込16,528
1個
当日出荷から25日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
47,413税込52,154
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
12,550税込13,805
1個
当日出荷から20日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
27,325税込30,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプCKD
2,190税込2,409
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
26,980税込29,678
1個
当日出荷から19日以内出荷