カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,147)
  • イトーキ(441)
  • RS PRO(289)
  • Festo(238)
  • エスコ(147)
  • NOK(146)
  • ホンダ(140)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • マルヤス電業(71)
  • GVS(71)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • アズワン(59)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
  • コガネイ(51)
  • 三木プーリ(45)
  • プリンストン(31)
  • 日機(30)
  • ユニテール(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GSI」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD

    直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    4,333税込4,766
    1個
    当日出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    613税込674
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKD

    DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
  • VSGシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD

    VSGシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ

    CKD
    3,091税込3,400
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKD

    DGシリーズ ガス用圧力スイッチ

    CKD
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    13,037税込14,341
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-20K~)

    CKD(1件のレビュー)
    1,859税込2,045
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)20種別部品作動方式複動形
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    5,838税込6,422
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • パイロット式3・5ポート弁 4Gシリーズ(部品) CKD

    パイロット式3・5ポート弁 4Gシリーズ(部品)

    CKD
    440税込484
    1個
    当日出荷
    種別部品ポート数5
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-25K~)

    CKD
    2,091税込2,300
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)25種別部品作動方式複動形
  • SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD

    SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

    CKD
    2,962税込3,258
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    複動・片ロッド形
  • PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD

    PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手

    CKD(1件のレビュー)
    1,526税込1,679
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    適用管外径(Φmm)1.8適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    28,813税込31,694
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)

    CKD
    22,913税込25,204
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-16K~)

    CKD
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)16種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-32K~)

    CKD
    2,091税込2,300
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)32種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~)

    CKD
    2,416税込2,658
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)50種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    W4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    8,300税込9,130
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKD

    MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁

    CKD
    15,321税込16,853
    1個
    当日出荷
    作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
  • 4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Gシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    12,040税込13,244
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポート数5
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-63K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-63K~)

    CKD
    3,077税込3,385
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)63種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-12K~)

    CKD
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷
    チューブ内径(Φmm)12種別部品作動方式複動形
  • HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    37,131税込40,844
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ CKD

    VGシリーズ プロセスガス排気用 バキュームジェネレータ

    CKD
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    接続口径1/4×1/4×3/8接続方式IN(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))×VAC.(JXRメス継手(VCR継手と接続可能))×VENT(JXRオス継手(VCR継手と接続可能))使用流体不活性ガス・プロセスガス
  • BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~)

    CKD
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から27日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~)

    CKD
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から20日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~)

    CKD
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T~)

    CKD
    450税込495
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-50B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-50B~)

    CKD
    16,286税込17,915
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:13.4使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)50最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    25,263税込27,789
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)

    CKD
    1,338税込1,472
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 CKD

    AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁

    CKD
    60,363税込66,399
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数3
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~)

    CKD
    18,526税込20,379
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)