カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(495)
  • トヨタ(489)
  • SMC(338)
  • ニッセイ(165)
  • サカエ(135)
  • NOK(130)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • マキテック(113)
  • 三菱マテリアル(106)
  • 富士変速機(100)
  • KTM(98)
  • 長野計器(88)
  • ニッサン(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(70)
  • Thermo Fisher Scientific(63)
  • 東洋技研(59)
  • TRUSCO(57)
  • EKチェーン(56)
  • ParkerTAIYO(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P90」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
14,788税込16,267
1個
当日出荷から13日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
27,888税込30,677特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
G59Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG59Dシリーズ 汎用圧力計CKD
14,788税込16,267
1個
当日出荷から15日以内出荷
GA400シリーズ 差圧計 CKDGA400シリーズ 差圧計CKD(1件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターの寿命管理が可能です。
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプCKD
23,963税込26,359
1個
当日出荷から22日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
88税込97
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
37,675税込41,443特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKDRC2000シリーズ クリーンレギュレータCKD
29,600税込32,560
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
2619シリーズ レギュレータ CKD2619シリーズ レギュレータCKD
37,700税込41,470
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKDFCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタCKD
44,950税込49,445
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、N2
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
34,663税込38,129
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR CKDスーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFRCKD
19,744税込21,718
1本
4日以内出荷から39日以内出荷
接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)