ポート数5
作動方式ラック&ピニオン形
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
作動方式パイロットキック式
ポート数2
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
付属品ボウルガード
種別セレックス
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用流体圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流0.5A
制御点数1点
最大使用電圧(V)AC240、DC200
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
こんなお得な商品も!
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数5
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
使用温度範囲(℃)5~60
付属品ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)5~60
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
耐圧力(MPa)1.75
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
パネルマウントナット付き
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフノンリリーフ
メッシュフィルタ標準仕様:付
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途圧縮空気の逆流防止用に
最高使用圧力(MPa)1
クラッキング圧力(MPa)0.02
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ
弁仕様パイロット式スプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)47
使用圧力(MPa)0.10-1.0
位置数2
配線接続DIN端子箱
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
ポート数5
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式NC(通電時間)形
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)
取付姿勢自在
周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
作動方式パイロットキック式
ポート数2
ねじの種類Rc
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)2
作動区分ノーマルオープン形
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢自在
駆動方式ダイアフラム
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)-10~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ