カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • SMC(7,093)
  • Panasonic(パナソニック)(667)
  • コガネイ(546)
  • エスコ(220)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • 三菱電機(130)
  • SAMTEC(124)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • RS PRO(84)
  • 堀内機械(75)
  • マルヤス電業(73)
  • KYOCERA AVX(73)
  • 長野計器(71)
  • ParkerTAIYO(66)
  • omron(オムロン)(63)
  • 富士電機(63)
  • StarTech.com(62)
  • 日東工業(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-100」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセットCKD(4件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
当日出荷
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,350税込5,885特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
セレックスバルブ4KA・B2 CKDセレックスバルブ4KA・B2CKD
9,377税込10,315
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポート数5有効断面積(mm2)12.5種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
2,475税込2,723
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
19,800税込21,780特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,688税込13,957
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
1,100税込1,210
1袋(4個)ほか
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
3,663税込4,029特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
19,200税込21,120特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
15,225税込16,748特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
3,663税込4,029特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
3,663税込4,029特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
4,598税込5,058
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
14,125税込15,538特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,642税込9,506
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
6,346税込6,981
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
11,438税込12,582
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
11,413税込12,554
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
11,438税込12,582特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
8,613税込9,474
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
NPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブ CKDNPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブCKD
93,980税込103,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別部品
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
4,309税込4,740特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
当日出荷から47日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
62,738税込69,012
1個
当日出荷から21日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,309税込4,740特価
1個
当日出荷から35日以内出荷