33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
7,400 税込8,140
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)

















AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
25,713 税込28,284
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、 ポート数2 定格電圧(V)DC12 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)4 使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)3(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下 周囲温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷




マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,325 税込10,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)