「ab21」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リード線長さ(mm)250
材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、
ポート数2
定格電圧(V)DC12
接続口径(Rc)1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)3(水圧にて)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下
周囲温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603
アズワン品番65-8038-82
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619
アズワン品番65-7923-45
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ポート数2
作動方式直動式
ポート数2
関連キーワード