種別部品
配線接続DIN端子箱
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
位置数2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
振動(m/s2)50以下
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~60
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
切替方式2位置シングル
種別ダイレクト配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
使用圧力(MPa)0.15~0.7
位置数2
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲±10%
周囲温度(℃)-5~50
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ
弁仕様パイロット式ソフトスプール弁
保護構造防塵
ポート数5
有効断面積(mm2)28
最高使用圧力(MPa)0.7
温度上昇30℃
使用流体圧縮空気
応答時間30ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~50
電線接続方法グロメットリード線
材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラスB(モールドコイル)
振動(m/s2)50以下
手動操作方式ノンロック式手動装置
給油不要
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可
周囲温度(℃)-5~50
衝撃(m/s2)300以下
定格電圧変動範囲±10%
ポート数5
ポート数5
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
ポート数5
ポート数5
使用流体圧縮空気
関連キーワード