15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。 エンドキャップ:赤 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
53,714 税込59,085
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本 適合コンプレッサー15kW~120kW 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)1.5
1個
21,909 税込24,100
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。
用途メンテナンス用に セット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ 種別部品(オートドレン) 適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,438 税込7,082
4日以内出荷

AF2シリーズのOリングキットです。
用途メンテナンス用に セット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本 種別部品(Oリング) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,800 税込3,080
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。
用途壁面取付用に セット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ 種別部品(ブラケットキット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,563 税込16,019
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。
用途AF2の連結に セット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ 種別部品(モジュールキット) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,563 税込13,819
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。 エンドキャップ:青 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0085 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.01 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
64,429 税込70,872
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。
用途メンテナンス用に セット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本 種別部品(ポップアップインジケータ) 適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,138 税込11,152
4日以内出荷

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。 エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) 適合コンプレッサー15kW~120kW ろ過度(μm)活性炭による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003 エンドキャップ:黒 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)5~50 初期圧力降下(MPa)0.0115
1個
58,184 税込64,002
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)