カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- CKD
- スバル(300)
- オカムラ(岡村製作所)(128)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- ホンダ(53)
- ニッサン(47)
- ナブテスコサービス(39)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- エスコ(28)
- SMC(24)
- SIEMENS(23)
- NACHI(不二越)(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ケィ・マック(15)
- エレコム(14)
- omron(オムロン)(14)
- 日本紐釦貿易(14)
- ニッセイ(12)
- スケーター(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ag03」の検索結果

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ
CKD(4件のレビュー)¥4,333~税込¥4,766~1個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,638~税込¥12,802~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,975~税込¥5,473~1台4日以内出荷から27日以内出荷マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥1,648~税込¥1,813~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥1,648~税込¥1,813~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,975~税込¥5,473~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,975~税込¥5,473~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1