カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1,201)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(47)
  • Puig (プーチ)(43)
  • RS PRO(33)
  • 冨士端子工業(31)
  • 日本モレックス(molex)(30)
  • 東京コスモス電機(24)
  • 三菱電機(7)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • コガネイ(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 武藤工業(4)
  • 日研工作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • M5Stack(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b125v」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
10,667税込11,734
1本
当日出荷から19日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~CKD
11,200税込12,320特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
15,813税込17,394
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
11,725税込12,898
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
34,980税込38,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
11,638税込12,802
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
49,138税込54,052
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~)CKD
10,838税込11,922
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)CKD
53,525税込58,878
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
14,600税込16,060
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~CKD
11,520税込12,672
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKDUCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)CKD
50,975税込56,073
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
27,225税込29,948
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~)CKD
63,075税込69,383
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
18,850税込20,735
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
21,575税込23,733
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
11,200税込12,320
1本
4日以内出荷から18日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
16,150税込17,765
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
43,475税込47,823
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-12CKD
28,547税込31,402
1本
4日以内出荷
地球環境に優しい、メンテナンス性能の向上、幅広い用途・環境に対応
寸法A(mm)42寸法AA(mm)30以下:43、30を超え100以下:55、100を超える:85寸法B(mm)29寸法C(mm)12寸法D(mm)16寸法DD(mm)7寸法EE(mm)M5寸法F(mm)26寸法G(mm)58寸法H(mm)22寸法HD(mm)5寸法HH(mm)M4深さ10寸法I(mm)56寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)41寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)7.5座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)6寸法N(mm)14寸法NN(mm)M4貫通寸法O(mm)30以下:1、30を超え100以下:13、100を超える:43寸法P(mm)30以下:20、30を超え100以下:40、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:15、30を超え100以下:25、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)6寸法R(mm)8寸法RD(mm)5寸法S(mm)17寸法U(mm)48寸法V(mm)18寸法W(mm)23寸法WW(mm)50寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)12作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-25CKD
52,013税込57,214
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53.5寸法AA(mm)30以下:65、30を超え100以下:84、100を超え200以下:103寸法B(mm)37.5寸法C(mm)11.5寸法D(mm)25寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)42寸法G(mm)93寸法H(mm)38寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M6深さ15寸法I(mm)91寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)64寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)12寸法N(mm)26寸法NN(mm)M6貫通寸法O(mm)30以下:11.5、30を超え100以下:30.5、100を超え200以下:49.5寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)13寸法R(mm)14寸法RD(mm)10寸法S(mm)29寸法U(mm)78寸法V(mm)30寸法W(mm)34寸法WW(mm)82寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)25作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50CKD
65,267税込71,794
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類ころがり軸受
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~CKD
11,467税込12,614
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32CKD
54,067税込59,474
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)59.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)30.5寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)48寸法G(mm)112寸法H(mm)44寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)110寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)78寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法RD(mm)10寸法S(mm)34寸法U(mm)96寸法V(mm)34寸法W(mm)42寸法WW(mm)98寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)32作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
67,373税込74,110
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-16CKD
30,040税込33,044
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)46寸法AA(mm)30以下:49、30を超え100以下:65、100を超える:95寸法B(mm)33寸法C(mm)12寸法D(mm)18寸法DD(mm)7.5寸法EE(mm)M5寸法F(mm)30寸法G(mm)64寸法H(mm)25寸法HD(mm)10寸法HH(mm)M5深さ12寸法I(mm)62寸法JJ(mm)M5深さ10寸法K(mm)46寸法KA(mm)4.3貫通寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5寸法MM(mm)8寸法N(mm)16寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:3、30を超え100以下:19、100を超える:49寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60寸法PP(mm)5寸法Q(mm)8寸法R(mm)10寸法RD(mm)4寸法S(mm)18寸法U(mm)45寸法V(mm)22寸法W(mm)24寸法WW(mm)56寸法X(mm)13-1.5寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)8チューブ内径(Φmm)16作動方式復動形接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M5使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
49,787税込54,766
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-40CKD
55,720税込61,292
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)66寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)31寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)54寸法G(mm)120寸法H(mm)44寸法HD(mm)12寸法HH(mm)M8深さ20寸法I(mm)118寸法JJ(mm)M8深さ16寸法K(mm)86寸法KA(mm)6.3貫通寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法MM(mm)16寸法N(mm)30寸法NN(mm)M8貫通寸法O(mm)50以下:13、50を超え100以下:32、100を超え200以下:52寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法Q(mm)16寸法R(mm)18寸法RD(mm)13寸法S(mm)38寸法U(mm)104寸法V(mm)40寸法W(mm)50寸法WW(mm)106寸法X(mm)22-2寸法XA(mm)4寸法XB(mm)4.5寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6寸法Y(mm)12チューブ内径(Φmm)40作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.627軸受種類ころがり軸受
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~)CKD
53,400税込58,740
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~)CKD
29,950税込32,945
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-80~)CKD(1件のレビュー)
24,938税込27,432
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形