カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(342)
  • ホンダ(47)
  • ダイハツ(26)
  • KOA(25)
  • SUSUMU(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • シグマ光機(14)
  • 河村電器産業(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • トヨタ(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • スバル(9)
  • 協育歯車(7)
  • ケンツメディコ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ユニオンツール(5)
  • YKK AP(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2012」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
46,113税込50,724
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
4,813税込5,294
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~)CKD
4,813税込5,294
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
11,688税込12,857
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
6,388税込7,027
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20CKD
49,787税込54,766
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)53寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100寸法B(mm)37寸法C(mm)10.5寸法D(mm)24.5寸法DD(mm)8.5寸法EE(mm)Rc1/8寸法F(mm)36寸法G(mm)83寸法H(mm)30寸法HD(mm)8.5寸法HH(mm)M5深さ13寸法I(mm)81寸法JJ(mm)M6深さ12寸法K(mm)54寸法KA(mm)5.2貫通寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5寸法MM(mm)10寸法N(mm)18寸法NN(mm)M5貫通寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77寸法PP(mm)17寸法Q(mm)10寸法R(mm)11寸法RD(mm)9.5寸法S(mm)25寸法U(mm)70寸法V(mm)24寸法W(mm)28寸法WW(mm)72寸法X(mm)16-2寸法XA(mm)3寸法XB(mm)3.5寸法Y(mm)10チューブ内径(Φmm)20作動方式復動形接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157軸受種類ころがり軸受
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)CKD
7,425税込8,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~)CKD
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
JSKシリーズ セルトップシリンダ CKDJSKシリーズ セルトップシリンダCKD
35,475税込39,023
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
8,288税込9,117
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)CKD
7,425税込8,168
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~)CKD
13,160税込14,476
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(引込み形)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
エアシリンダカテゴリ