カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- バイク純正部品(19)
- 切削工具(12)
- 制御機器(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(20)
- ホンダ(19)
- サンドビック(6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- SANDVIK(3)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ニッサン(2)
- ハウステック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩崎電気(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サカエ(1)
- 不二空機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1072」の検索結果

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き
Aratas(旧:omron)¥219税込¥2411個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZZA)
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140