カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn31」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマチック トランスミッション CP (FN31) MAZDA(マツダ)

    オートマチック トランスミッション CP (FN31)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • アウトレット N形フリーレット マサル工業

    アウトレット N形フリーレット

    マサル工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
  • ネジ取付用フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    ネジ取付用フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ Nagatoya

    フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ

    Nagatoya
    1,598税込1,758
    1パック(6枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。
    セット内容こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚材質表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート赤・オレンジサイズA3質量(g)71特性再剥離可能・耐摩耗性
  • 棚フック(小) サカエ

    棚フック(小)

    サカエ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
    用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合パンチング用パネル許容荷重(kg)3間口W×奥行D(mm)225×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚 今村紙工

    透けないクラフト封筒(地紋入り) 100枚

    今村紙工
    739税込813
    1パック(100枚)
    当日出荷
    内側の地紋印刷で中身が透けないクラフト封筒です。
    用途書類の受け渡しや移送などに使用します。
  • テンショナーベルトV (LF) MAZDA(マツダ)

    テンショナーベルトV (LF)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (KU000)ペイント,タツチ アツプ ニッサン

    (KU000)ペイント,タツチ アツプ

    ニッサン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ディファレンシャル & リングギヤ (FN) MAZDA(マツダ)

    ディファレンシャル & リングギヤ (FN)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー アウトプット (FN) MAZDA(マツダ)

    ギヤー アウトプット (FN)

    MAZDA(マツダ)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
  • スバル純正 カーゴマット スバルアクセサリー

    スバル純正 カーゴマット

    スバルアクセサリー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:インプレッサ(ST)。カーゴフロアの汚れを防ぐマット。※カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可
    適合車種IMPREZA (ST)
  • WINKER ASSY,L FR(   33450MFN315 ホンダ

    WINKER ASSY,L FR( 33450MFN315

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,19.5X31.  91202K2FN01 ホンダ

    OIL SEAL,19.5X31. 91202K2FN01

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-31Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-31Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)31クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB 前面取付けケーブル (1 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321) SMC

    VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B31~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B31~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • COVER,R  11331MFN305 ホンダ

    COVER,R 11331MFN305

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG onsemi

    onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG

    onsemi
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 10V。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = U-DFN3310。ピン数 = 8。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm。幅 = 1mm。ESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A 基板実装 2.2nF 2 mH 0.373 mA Single Stage SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A 基板実装 2.2nF 2 mH 0.373 mA Single Stage

    SCHAFFNER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN405●動作周波数: 400Hz●長さ: 36mm●奥行き: 31mm●静電容量: 2.2 nF, 15nF●インダクタンス: 2 mHmm●漏れ電流: 0.373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE. FN405シリーズ. FN405基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器などの幅広い用途に使用することができます。. 2ラインフィルタ プラスチックハウジング 低プロファイル 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LQ1H31) SMC

    L Series(LQ1H31)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3B~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3B~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3A~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3A~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R31~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R31~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3B~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3B~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • L Series(LQ3L31) SMC

    L Series(LQ3L31)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • L Series(LQ3H31) SMC

    L Series(LQ3H31)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R31 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R31

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B31 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B31

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当