21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
29,774 税込32,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FB~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LB~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD CADデータあり
1個
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
29,658 税込32,624
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKD CADデータあり
1個
6,200 税込6,820
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-20 CKD CADデータあり
寸法A(mm)53 寸法AA(mm)30以下:59、30を超え100以下:78、100を超え200以下:100 寸法B(mm)37 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)24.5 寸法DD(mm)8.5 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)36 寸法G(mm)83 寸法H(mm)30 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M5深さ13 寸法I(mm)81 寸法JJ(mm)M6深さ12 寸法K(mm)54 寸法KA(mm)5.2貫通 寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5 寸法MM(mm)10 寸法N(mm)18 寸法NN(mm)M5貫通 寸法O(mm)30以下:6、30を超え100以下:25、100を超え200以下:47 寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120 寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77 寸法PP(mm)17 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)11 寸法RD(mm)9.5 寸法S(mm)25 寸法U(mm)70 寸法V(mm)24 寸法W(mm)28 寸法WW(mm)72 寸法X(mm)16-2 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)10 チューブ内径(Φmm)20 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.157 軸受種類ころがり軸受
1本
33,973 税込37,370
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)








CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)



関連カテゴリ