「b3-21」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
10,213 税込11,234
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1本
6,267 税込6,894
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD CADデータあり
1個
5,813 税込6,394
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,342 税込5,876
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKD CADデータあり
寸法A(mm)59.5 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)30.5 寸法DD(mm)9 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)48 寸法G(mm)112 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)110 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)78 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83 寸法PP(mm)21 寸法Q(mm)16 寸法R(mm)15 寸法RD(mm)10 寸法S(mm)34 寸法U(mm)96 寸法V(mm)34 寸法W(mm)42 寸法WW(mm)98 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)32 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.401 軸受種類ころがり軸受
1本
49,907 税込54,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKD CADデータあり
1個
16,363 税込17,999
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個
5,813 税込6,394
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類ころがり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
13,888 税込15,277
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD CADデータあり
1個
32,759 税込36,035
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKD CADデータあり
1個
14,203 税込15,623
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
47,063 税込51,769
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FB~) CKD CADデータあり
1個
6,875 税込7,563
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,342 税込5,876
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD CADデータあり
1個
10,900 税込11,990
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKD CADデータあり
1個
9,625 税込10,588
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2843種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
7,013 税込7,714
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)



CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD CADデータあり
1個
10,038 税込11,042
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2934種類の商品があります)



CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
17,588 税込19,347
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKD CADデータあり
1個
6,775 税込7,453
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)



関連キーワード