カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 三菱電機(21)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- EPCOS(4)
- X.A.M(3)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TRUSCO(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ミニター(1)
- ハリケーン(1)
- パール金属(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b4104」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥6,171税込¥6,7881個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形
CKD¥9,498税込¥10,4481個13日以内出荷多種流体を制御。ボディ材質とシール材の組合せ。により、多種類の流体に対応で。きます。豊富なオプション。オープンフレーム、ダイオード。内蔵コイル、端子箱などオプ。ションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション。直動小形タイプのRc1/8(接続。口径)からRc1まで、幅広くお。選びいただけます。接続口径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付オリフィス径(Φmm)3材質(ボディ)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応