カテゴリ
- 制御機器(19)
- 研磨材(14)
- バイク純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 医療(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(14)
- Aratas(旧:omron)(9)
- SMC(6)
- ホンダ(6)
- omron(オムロン)(5)
- サカセ化学工業(5)
- 東芝テック(5)
- イチネンTASCO(3)
- X.A.M(2)
- エフピコ(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ミニター(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- アスベル(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a4104」の検索結果

XAM CLASSIC スプロケット(A4104)
X.A.M(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から32日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A4104)
X.A.M(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ520主な適合車種VTR250/HORNET250/JADEYAMAHA: YZ125(99-)/250(99-)YZ250F/450F/WR250F/450F
ポゼ ふきん掛けステンレス3本
アスベル¥999税込¥1,0991個当日出荷磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられるふきん掛け。サビに強いステンレスアーム。 吸着シートで取り付けるので、位置がずれずストレスフリー。吸着シートが壁面にピタッと貼り付いてしっかりと固定します。 剥がし跡が残らず、賃貸でも安心。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。材質支持部・カバー/ABS樹脂 アーム/ABS樹脂、ステンレス鋼 吸着シート/PET、PC質量(g)87取付方式吸着シート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×2.9×5.8掛数3本
OIL フィルター CHR 31-4104A
エスアンドエスサイクル¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷エンジンの寿命を最大限に延ばすためにできる最も重要なことは、オイルをきれいに保つことです。摩擦による摩耗粉や燃焼によるデブリをオイルが拾います。定期的なオイル交換はデブリを蓄積させないために不可欠ですが、次のオイル交換までの間、オイルフィルターはこれらの摩耗の原因となるデブリに対する最初の防衛線となります。S&Sのオイルフィルターが活躍します。また、純正フィルターよりも小さな粒子を捕捉します。オイルの流れを制限しないダイレクトバイパス方式-バイパスオイルが汚れたフィルターエレメントを通過しません。小径のため、取り付けが容易です。色クローム備考OEM:63798-99A表面処理クロームメッキ
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#800 平
ミニター¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番751-1019形状平幅(mm)5厚さ(mm)0.3~0.8全長(mm)50質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅ヤスリ部寸法(mm)18
薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
クリアトーン9(パターン柄)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,698税込¥6,2681ケース(18枚)4日以内出荷から8日以内出荷音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
リリーフ式逆止弁付ソケットASSY(水側)
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷適合JF-1450SX(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2451SX(JW)ねじD:G1/2寸法B(mm)50.4
センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。コード長さ(mm)1プラグ(mm)Φ4×400
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超低温用耐水チューブシール
ケニス¥8,698税込¥9,5681組(1040枚)3日以内出荷A4サイズの超低温用耐水チューブシールです。レーザープリンターで印刷可能で、専用のWordファイルから簡単に印刷できます。プラスチック・紙・アルミ・ガラスに使用可能で、鉛筆・ボールペンやマーカーで記入が可能です。凍結したチューブでも表面が乾いていれば、貼付可能です。エタノールをかけた程度では剥がれません。
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%
EPCOS¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥109,800税込¥120,7801台28日以内出荷から32日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から81日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スライドディップスイッチ A6E-N
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から81日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
スライドディップスイッチ A6S-H
Aratas(旧:omron)¥279税込¥3071個当日出荷から81日以内出荷従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
ダイヤ 電着
マキタ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
ダイヤモンドホイール105
マキタ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
ダイヤ セグメント
マキタ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
ディップスイッチ A6TN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
ピアノDIPスイッチ 4極、長レバータイプ
Aratas(旧:omron)¥179税込¥1971個翌々日出荷。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)アズワン品番67-0361-34
プリンタオプション カッターモジュール BA204-S BA410T/オプション
東芝テック¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷【BA410T/オプション】カッターモジュール BA204-S用途BA410T/オプション、カッターモジュール