カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(766)
  • コガネイ(480)
  • 廣杉計器(410)
  • エスコ(267)
  • TDKラムダ(226)
  • EVANS(155)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • フェリック(117)
  • 右下精器製造(103)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • TRUSCO(94)
  • 渡辺電機工業(89)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(86)
  • KANA(片山チエン)(76)
  • GB(65)
  • バクマ工業(64)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から24日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
77,076税込84,784
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCKD
73,633税込80,996
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,800税込11,880
1個
当日出荷から41日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,400税込8,140特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
13,875税込15,263
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,150税込7,865
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
12,475税込13,723特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
13,850税込15,235
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
11,963税込13,159
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
29,938税込32,932
1個
当日出荷から27日以内出荷
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
6,627税込7,290特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB712~)CKD
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径フランジΦ52
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)CKD
22,275税込24,503
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径フランジΦ48
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
15,488税込17,037
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
13,813税込15,194特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)CKD
12,225税込13,448
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-LB~)CKD
65,363税込71,899
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
75,825税込83,408
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FA~)CKD
101,238税込111,362
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~)CKD
73,350税込80,685
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動形
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
80,538税込88,592
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,213税込7,934
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
27,638税込30,402
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
25,988税込28,587特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
13,525税込14,878
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,788税込9,667特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,840税込9,724
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造