カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(419)
  • KOA(85)
  • マキテック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • イスカル(22)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • タンガロイ(18)
  • 明工社(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KEMET(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ナブテスコ(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ホンダ(7)
  • 油研工業(7)
  • 共立機巧(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-4」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
12,206税込13,427
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
9,790税込10,769特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
12,100税込13,310特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,100税込13,310特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,049税込7,754
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,238税込13,462特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(2件のレビュー)
11,261税込12,387
1個
当日出荷から翌々日出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
11,313税込12,444
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
9,420税込10,362
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,288税込8,017
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,086税込5,595特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
588税込647特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
7,288税込8,017
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDP/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,113税込8,924特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
35,980税込39,578
1個
当日出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,086税込5,595特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
5,086税込5,595
1個
当日出荷から37日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
20,625税込22,688特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
24,063税込26,469
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
6,420税込7,062
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
13,475税込14,823
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,012税込7,713
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,086税込5,595
1個
3日以内出荷から16日以内出荷