作動方式パイロットキック式
ポート数2
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
最高使用圧力(MPa)2.06
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
種別部品
接続口径1/4・Φ4.3・M3
接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量100(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.05
ポート数5
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)20
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015
ドレン貯容量(cm3)12
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80
関連キーワード