3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 ドレン貯容量(cm3)170 最小滴下流量(L/min)(ANR)65 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 ドレン貯容量(cm3)45 最小滴下流量(L/min)(ANR)30 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10~60 ドレン貯容量(cm3)80 最小滴下流量(L/min)(ANR)65 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ